Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per materiali isolanti W-IS
Vite per materiali isolanti W-IS - 1
Vite per materiali isolanti W-IS - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per materiali isolanti W-IS

Per il fissaggio pannelli in lana di legno e pannelli multistrato in calcestruzzo

  • Diametro testa: 37 mm
  • Diametro foro nominale (d 0): 6 mm
  • Foro passante nel componente da collegare (d f): 8 mm
  • Profondità di posa (h nom): 25 mm
  • Profondità foratura (h 1): 30 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Altezza di fissaggio max (t fix) Diametro testa Diametro foro nominale (d 0) Numero UI
Prezzo/UI
0905026125
125 mm 100 mm 37 mm 6 mm
100 pz.
0905026135
135 mm 110 mm 37 mm 6 mm
100 pz.
0905026150
150 mm 125 mm 37 mm 6 mm
100 pz.
0905026175
175 mm 150 mm 37 mm 6 mm
100 pz.
0905026200
200 mm 175 mm 37 mm 6 mm
100 pz.
0905026050
50 mm 25 mm 37 mm 6 mm
100 pz.
0905026075
75 mm 50 mm 37 mm 6 mm
100 pz.
0905026085
85 mm 60 mm 37 mm 6 mm
100 pz.
0905026100
100 mm 75 mm 37 mm 6 mm
100 pz.
0905026225
225 mm 200 mm 37 mm 6 mm
100 pz.
0905026250
250 mm 225 mm 37 mm 6 mm
100 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
Cod. art. Cust. Mat. No.
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
  • Con testa vite bianca (RAL 9003) e struttura in lana di legno, acciaio zincato

  • Intaglio: TX 30

  • Fissaggio passante

  • Capacità portante immediata

  • Profondità ridotta del foro (h0 = 25 mm)

  • Diametro ridotto del foro (d0 = 6 mm)

  • Profondità di ancoraggio minima

  • Montaggio rapido e semplice attraverso avvitamento della vite nel tassello per materiali isolanti

  • Praticamente alcun effetto di espansione

  • Facile da rimuovere completamente

  • Installazione rapida e veloce con un avvitatore a batteria o un avvitatore ad impulsi tangenziale

  • Rivestimento integrale cappuccio in plastica ignifuga
Indicazione

Il tassello può essere usato per fissare i materiali isolanti su solai interni dove il peso totale dell'isolamento termico e della copertura non supera i 15 kg/m2.

Resistenza al fuoco (base di ancoraggio: calcestruzzo C20/25): F90 = 0,015 kN, esposizione al fuoco secondo la norma DIN 4102-02:1977-09 (curva di temperatura uniforme)