Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante con alette piasta® testa autosvasante con impronta AW
Vite autoforante con alette piasta<SUP>®</SUP> testa autosvasante con impronta AW - 1
Vite autoforante con alette piasta<SUP>®</SUP> testa autosvasante con impronta AW - 2
Vite autoforante con alette piasta<SUP>®</SUP> testa autosvasante con impronta AW - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante con alette piasta® testa autosvasante con impronta AW

Con omologazione dell'Istituto per tecnica edile DIBt per diametri 3,9 mm, 4,2 mm e 4,8 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Bimetallo (acciaio inossidabile A2/punta di foratura in acciaio cementato)

  • Rivestimento RUSPERT® (argento)

  • Con filettatura autoformante

  • Testa autosvasante per l'utilizzo su legni teneri


Sistema di intagli AW:


  • Trasmissione di coppia migliorata

  • Maggiore durata

  • Centraggio ottimale

  • Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia

  • Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite

  • La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
Indicazione
  • Verificare l'idoneità delle viti ad alette Piasta per l'uso specifico tramite prove preliminari. Per il montaggio corretto utilizzare avvitatori con battuta di profondità e attacco a baionetta.

  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.


∅ 3,9/4,2/4,8 mm)


Per l'utilizzo su pannelli in legno e cartongesso, pannelli in fibrocemento con profilati in acciaio sottili.