Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per montaggio distanziato AMO®-Combi 7,5/11,5
La soluzione universale per il fissaggio di finestre in calcestruzzo, mattoni pieni e mattoni e legno
- Lunghezza filettatura testa: 50 mm
- Diametro filettatura: 7,5 mm
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Tipo testa: Senza testa
- Diametro testa: 11,5 mm
- Azionamento interno: RW30
- Diametro foratura nel telaio delle finestre (dWin): 10,2 mm
- Diametro foro nominale: 10 mm
- Tipo filettatura: Filettatura per tassello
- Forma punta: Punta
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.








Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per un montaggio sicuro e privo di tensioni delle finestre
Il foro è realizzato attraverso il telaio, se necessario viene inserito un tassello per mattoni forati
Settori di applicazione:
AMO Combi è avvitabile direttamente in mattone pieno, calcestruzzo e legno grazie al filetto temprato
Carichi immediatamente applicabili, nessuna attesa dopo l'installazione
Gamma di applicazioni versatile e flessibile, in particolare l'art. N.: 0234 090 250 è ideale per l'installazione di finestre con prolunghe per telai
Ancoraggio rimovibile
- Ancoraggio con omologazione tecnica generale di finestre con stipiti in muratura Z-21.2-2017
- Rapporto di prova n. 11-001214-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra in plastica in muratura con mattoni Poroton-T8-36.5 MW. Peso del battente: 95,5 kg
- Rapporto di prova n. 11-002744-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra a doppio battente in plastica in muratura con mattoni Poroton-T10. Peso del battente: 74,5 kg
- Rapporto di prova n. 13-002288-PR03 Test dei componenti per il fissaggio di porta di ingresso di plastica in muratura con mattoni ThermoPlan S9 di Mein Ziegelhaus. Peso del battente: 145 kg
- Carico di utilizzo continuo di 100.000 cicli.
- Rapporto di prova n. 11-002592-PR01 Verifica delle proprietà antieffrazione con classe di resistenza RC2/RC 2N in muratura con mattoni Poroton-S10-P.
La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). I vetri antinfortunistici, come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) oppure DIN 18008-4, possono essere fissati esclusivamente con viti AMO Combi, a condizione di aver ottenuto la previa omologazione specifica prima del montaggio.
I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).
In caso di utilizzo del tassello W-UR 10 XXL, la vite non è più lunga del tassello stesso e pertanto raggiunge la seconda cella nei moderni mattoni forati riempiti, garantendo che il tassello sia guidato correttamente nel foro e nel telaio. Di conseguenza, la capacità portante non risulta ridotta.













- Ancoraggio con omologazione tecnica generale di finestre con stipiti in muratura Z-21.2-2017
- Rapporto di prova n. 11-001214-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra in plastica in muratura con mattoni Poroton-T8-36.5 MW. Peso del battente: 95,5 kg
- Rapporto di prova n. 11-002744-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra a doppio battente in plastica in muratura con mattoni Poroton-T10. Peso del battente: 74,5 kg
- Rapporto di prova n. 13-002288-PR03 Test dei componenti per il fissaggio di porta di ingresso di plastica in muratura con mattoni ThermoPlan S9 di Mein Ziegelhaus. Peso del battente: 145 kg
- Carico di utilizzo continuo di 100.000 cicli.
- Rapporto di prova n. 11-002592-PR01 Verifica delle proprietà antieffrazione con classe di resistenza RC2/RC 2N in muratura con mattoni Poroton-S10-P.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
In mattoni con camere piccole e setti sottili o con camere grandi e setti massicci
AMO®-Combi + W-UR 10 XXL: ancorato in almeno 2 setti; possibile installazione con proprietà antieffrazione nella classe di resistenza RC2
Mattoni forati con camere piccole e setti sottili:
Amo®-Combi + W-UR 10 XS; ancorato in almeno due setti
Linee guida per la progettazione e l'esecuzione della posa di finestre e porte esterne, edizione 2020
Art. n. 5995000000
L'elemento da fissare deve trasferire in modo sicuro tutte le forze standard che sollecitano la finestra a livello della struttura. Pertanto devono essere calcolati tutti i carichi totali a partire per esempio dal carico della finestra, dal carico del vento e dal carico utile (vedere DIN 1055). Le norme vigenti in materia di costruzione prevedono che gli edifici e i relativi componenti debbano essere progettati in modo tale da non mettere in pericolo la salute e la vita delle persone o non rappresentare un rischio per la pubblica sicurezza. Anche il montaggio delle finestre deve rispettare tale criterio.
Per il fissaggio di pareti vetrate conformi al precedente standard DIN 18056 o elementi con superficie superiore a 9 m² e vetri anticaduta, come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) oppure DIN 18008-4, attenersi a quanto segue.
Lo standard DIN 18056 si applica alle pareti vetrate con una superficie minima di 9 m2 e una lunghezza laterale minima di 2 m sul lato più corto. Per questa applicazione devono essere impiegati tasselli e ancoranti con omologazione del prodotto per l'edilizia, Benestare Tecnico Europeo o con omologazione specifica. Similmente, per il fissaggio di vetri anticaduta devono essere utilizzati solo tasselli e ancoranti con omologazione prodotto per l'edilizia, Benestare Tecnico Europeo o con omologazione specifica come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) o nello standard DIN 18008-4.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.