Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Viti a testa cilindrica

Ordinamento

Prodotti più venduti
I prodotti più popolari nella categoria Viti a testa cilindrica

Vite a testa cilindrica: caratteristiche tecniche e applicazioni

Le viti a testa cilindrica sono componenti essenziali in molti settori industriali grazie alla loro capacità di fornire una connessione robusta e affidabile. Una vite a testa cilindrica si distingue per la sua testa piatta e circolare che sporge leggermente dalla superficie del materiale, rendendola ideale per applicazioni dove l'estetica e la sicurezza sono importanti. La testa cilindrica permette un'applicazione uniforme della forza, distribuendola su un'ampia area e riducendo il rischio di danneggiare il materiale circostante.

La vite TC, è disponibile in vari materiali, tra cui acciaio, acciaio inox e leghe speciali, offrendo diverse opzioni in termini di resistenza alla corrosione e capacità di carico. La scelta del materiale dipende dall'ambiente di utilizzo e dalle specifiche esigenze applicative. Per esempio, le viti in acciaio inox sono preferite in ambienti corrosivi per la loro durata e resistenza alla ruggine. Le viti a testa cilindrica sono spesso utilizzate in macchine industriali, automobili, elettronica e costruzioni grazie alla loro versatilità e affidabilità.

Dimensioni delle viti a testa cilindrica: un'ampia gamma per ogni necessità

Le dimensioni delle viti a testa cilindrica variano per adattarsi a una vasta gamma di applicazioni. Tra le più comuni, troviamo la vite M6 a testa cilindrica, spesso impiegata in assemblaggi meccanici e strutturali dove è richiesta una connessione sicura e resistente. Per applicazioni che richiedono una maggiore capacità di carico, si utilizza la vite testa cilindrica M8, che offre una robustezza superiore grazie al suo diametro maggiore.

Altre dimensioni comunemente utilizzate includono la vite a testa cilindrica M2.5, M4, M5M10 o M14, che coprono esigenze specifiche di forza e spazio. La vasta gamma di dimensioni delle viti a testa cilindrica assicura che ci sia sempre una soluzione adeguata per ogni applicazione industriale, garantendo sicurezza e affidabilità in ogni contesto.

Oltre alle dimensioni è importate fare la giusta scelta valutando le diverse tipologie, come, ad esempio, la vite a testa cilindrica con intaglio, la vite a testa cilindrica con filetto a passo fine, e tanti altri modelli di ottima qualità che puoi trovare navigando il nostro catalogo.