Vite a testa quadra per uso professionale
Sono numerose le tipologie di vite oggi disponibili; sul nostro catalogo online si possono reperire diverse versioni di vite a testa quadra, una soluzione semplice e ingegnosa che permette di ottenere un serraggio perfetto anche in luoghi in cui lo spazio a disposizione è minimo. Le viti a testa quadra sono molto comode infatti nelle situazioni in cui è difficile raggiungere il punto di inserimento, anche nel caso in cui sia impossibile utilizzare per il serraggio utensili di tipo tradizionale, più adatti per le viti classiche.
Una tipica vite a testa quadra ha il fusto della medesima forma di quello di una vite classica, nel caso specifico proponiamo sia viti a testa quadra con misure metriche che in pollici. Questo per rendere più semplice ai nostri clienti il reperimento della vite utile al lavoro che si trovano a svolgere. Chiaramente sul nostro store online sono disponibili tutte le tipologie di viti metriche e in pollici oggi disponibili in commercio, per rispondere alle esigenze di qualsiasi professionista.
Vite a testa quadra: le misure
Proponiamo ai nostri clienti varie tipologie di vite a testa quadra in differenti misure. Proprio come avviene per viti con testa di altre forme, anche per la vite a testa quadra è importante avere a disposizione quella delle misure più adatte alla singola applicazione. Una vite M10 ha un diametro nominale pari a 10 mm, con passo 1,5; mentre una vite a testa quadra M16 ha diametro nominale di 16 mm con passo 2 per quanto riguarda la filettature. Le nostre viti rispettano gli standard di riferimento per quanto riguarda le viti in generale. Le tipologie di vite con una M prima della misura del diametro sono anche dette viti metriche, che semplificano la misurazione dei fori di passaggio per una vite quadra. In particolare le viti a testa quadra smussata rispondono allo standard DIN 479.
Tutti i prodotti proposti a questa pagina sono in acciaio o in acciaio zincato; quest’ultimo è una scelta ottimale laddove sia necessario esporre le viti all’umidità o alle intemperie, per ottenere una durata prolungata nel tempo. Ricordiamo che tali viti sono proposte in confezioni da 10, 25 o 50 pezzi, a seconda della misura scelta e del tipo di vite acquistato.