Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW
Vite in acciaio inox A2. Per il fissaggio di profilati in alluminio su sottostrutture in alluminio < 3 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il tempo di montaggio è stato ridotto di almeno il 50% utilizzando la punta autoforante
- Foratura senza bulinare
- Formazione del filetto
- Fissaggio
tutto in un'unica operazione
Trasmissione ottimale della coppia di serraggio aggiuntiva grazie all'impronta AW
Ideale per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
Alluminio/alluminio per diam. 4,2 mm e 4,8 mm
- Le viti autoforanti devono essere montate con un avvitatore adatto (ad esempio, trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità)
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi
- Le viti autoforanti devono essere applicate perpendicolarmente alla superficie del componente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.