Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Filettatura metrica standard
Classe di resistenza 10
Per viti fino alla classe di resistenza 10.9 e viti flangiate zigrinate con classe di resistenza 100
Superficie
Zincato giallo (A2C)
Resistenza alla corrosione
Circa 96 h, corrosione del metallo in conformità alla normativa DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)
Principio di funzionamento delle nervature di bloccaggio:
Durante il serraggio, la zigrinatura di bloccaggio rulla il contromateriale nell'area della superficie di contatto della vite. Ciò provoca una deformazione plastica che indurisce la superficie. Al termine del serraggio non viene riscontrato nessun assestamento significativo. La zigrinatura di bloccaggio limita l'entità dell'assestamento del collegamento e quindi riduce la perdita della forza di pretensionamento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.