Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dadi zigrinati W-0273, acciaio 10, zincato giallo (A2C)
Dadi zigrinati W-0273, acciaio 10, zincato giallo (A2C) - 1
Dadi zigrinati W-0273, acciaio 10, zincato giallo (A2C) - 2
Dadi zigrinati W-0273, acciaio 10, zincato giallo (A2C) - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dadi zigrinati W-0273, acciaio 10, zincato giallo (A2C)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Filettatura metrica standard



Classe di resistenza 10


Per viti fino alla classe di resistenza 10.9 e viti flangiate zigrinate con classe di resistenza 100



Superficie


Zincato giallo (A2C)



Resistenza alla corrosione


Circa 96 h, corrosione del metallo in conformità alla normativa DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)

Indicazione

Principio di funzionamento delle nervature di bloccaggio:


Durante il serraggio, la zigrinatura di bloccaggio rulla il contromateriale nell'area della superficie di contatto della vite. Ciò provoca una deformazione plastica che indurisce la superficie. Al termine del serraggio non viene riscontrato nessun assestamento significativo. La zigrinatura di bloccaggio limita l'entità dell'assestamento del collegamento e quindi riduce la perdita della forza di pretensionamento.