Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dadi zigrinati
Dadi zigrinati - 1
Dadi zigrinati - 2
Dadi zigrinati - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dadi zigrinati

W-0273, acciaio 10, zincato, cromato giallo (A2C)

  • Norme: WN 273
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 10
  • Superficie: Zincato giallo
  • Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio: Alette
  • Funzione di bloccaggio: Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Conformità ROHS: No

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale x passo Altezza Diametro flangia Azionamento esterno Numero UI
Prezzo/UI
027310
M10 x 1,500 8,5 mm 21 mm SW15
100 pz.
027312
M12 x 1,750 10 mm 24 mm SW17
027316
M16 x 2,000 14 mm 31 mm SW22
100 pz.
02736
M6 x 1,000 5,5 mm 14,2 mm SW10
100 pz.
02735
M5 x 0,800 4,3 mm 11,2 mm SW8
02738
M8 x 1,250 7 mm 18,2 mm SW13

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini
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
Filettatura metrica standard



Classe di resistenza 10


Per viti fino alla classe di resistenza 10.9 e viti flangiate zigrinate con classe di resistenza 100



Superficie


Zincato giallo (A2C)



Resistenza alla corrosione


Circa 96 h, corrosione del metallo base in conformità alla normativa DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)

Indicazione

Principio di funzionamento delle nervature di bloccaggio:


Durante il serraggio, le nervature di bloccaggio fanno rotolare il contromateriale nell'area della superficie di contatto della vite. Ciò provoca una deformazione plastica che indurisce la superficie. Al termine del serraggio non viene riscontrato nessun assestamento significativo. Le nervature di bloccaggio limitano l'entità dell'assestamento del collegamento e quindi riducono la perdita della forza di pretensionamento.