Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia
W-0273, acciaio 100, zincato, cromato giallo (A2C)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Filettatura standard metrica
Classe di resistenza 100 (ca. classe di resistenza 10.9)
Superficie:
Zincato giallo (A2C)
Resistenza alla corrosione:
Circa 96 ore, corrosione del metallo in conformità alla normativa DIN EN ISO 9227-NSS
Principio di funzionamento delle nervature di bloccaggio:
Durante il serraggio, le nervature di bloccaggio fanno rotolare il contromateriale nell'area della superficie di contatto della vite. Ciò provoca una deformazione plastica che indurisce la superficie. Al termine del serraggio non viene riscontrato nessun assestamento significativo. Le nervature di bloccaggio limitano l'entità dell'assestamento del collegamento e quindi riducono la perdita della forza di pretensionamento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.