Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffa fissatubo W-GFIXBK 929
Per DIGA® CS-2 POWER, DIGA® CS-3 e diversi sistemi concorrenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale HD-PE, privo di alogeni
- Maggiore resistenza grazie alle tre nervature longitudinali di rinforzo
Con omologazione ETA-18/0957 in combinazione con chiodi conformi a ETA-12/0452
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Fissaggio rapido di tubi vuoti (tubi con armatura in acciaio e tubi in materiale plastico) e tubi di impianti termosanitari su materiali di supporto in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) secondo la normativa DIN/EN 206, in mattone in arenaria calcarea, mattone pieno e acciaio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.