Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento inserti elicoidali W.TEC® INSERT COIL M5-M12 Conforme alla norma DIN 8140
Con diametro esterno ridotto per una migliore installazione. Per la realizzazione di filetti femmina resistenti e duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. Acciaio inossidabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Perfetta combinazione salvaspazio di filetti resistenti all'usura e sistema di riparazione filetti in una valigetta 4.4.1
- In materiali metallici a bassa resistenza
- In materiali plastici
Distribuzione ottimale della forza
La flessibilità delle boccole automaschianti compensa gli errori di passo e angolo
Saldo insediamento della boccola automaschiante
Coppia di attrito della filettatura e sollecitazione torsionale ridotte al minimo
Maggiore resistenza alla corrosione
Riduzione al minimo di spazio e peso
Minor numero di punti di collegamento necessari e/o dimensioni di avvitamento ridotte
Costi ridotti al minimo
Grazie al rafforzamento della filettatura, che minimizza in modo efficace i costi di riparazione
La classe di tolleranza della filettatura ISO corrisponde a 6H dopo l'installazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.