Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per davanzale a testa cilindrica bombata con flangia
AW® inserto e rondella pressata in acciaio inossidabile A2 per il fissaggio di davanzali su finestre in plastica e alluminio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
AW® inserto (AW20)
- Migliore trasmissione delle forze
- Maggiore durata
- Centraggio ottimale
- Praticamente nessuna forza di espulsione
Rondella pressata
- La rondella non si rompe quando la vite viene avvitata
- Le teste delle viti possono essere verniciate in una varietà di colori RAL durante la finitura (quantitativo minimo e sovraccarico per viteria grezza, su richiesta).
Materiale: Acciaio inossidabile A2
La rondella pressata presente sulla testa della vite non ha funzione di tenuta. Per applicazioni all'esterno, impermeabilizzare ulteriormente le viti oppure utilizzare viti per davanzali con rondella di tenuta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.