Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fune di acciaio 7 x 7 Acciaio inossidabile A4
Fune di acciaio 7 x 7 Acciaio inossidabile A4 - 1
Fune di acciaio 7 x 7 Acciaio inossidabile A4 - 2
Fune di acciaio 7 x 7 Acciaio inossidabile A4 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fune di acciaio 7 x 7 Acciaio inossidabile A4

Resistenza nominale dei fili: 1.570 N/mm²

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

A causa dei 7 trefoli da 7 fili, la fune di acciaio 7x7 è più rigida della fune 7x19 ma più flessibile della fune 1x19.

Indicazione

Questi cavi non sono stati progettati e realizzati per applicazioni di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico.


Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, tiranti a funi o catene o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.