Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fune di acciaio 7 x 7 Acciaio inossidabile A4
Resistenza nominale dei fili: 1.570 N/mm²
- Normative: WN 3055
- Materiale: Acciaio inossidabile A4
- Superficie: Base
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A causa dei 7 trefoli da 7 fili, la fune di acciaio 7x7 è più rigida della fune 7x19 ma più flessibile della fune 1x19.
Questi cavi non sono stati progettati e realizzati per applicazioni di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico.
Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, tiranti a funi o catene o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.