Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autofilettante a testa cilindrica, forma C con esagono incassato
Vite autofilettante a testa cilindrica, forma C con esagono incassato - 1
Vite autofilettante a testa cilindrica, forma C con esagono incassato - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autofilettante a testa cilindrica, forma C con esagono incassato

Forma della testa secondo ISO 4762, acciaio inossidabile A2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13
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
  • Le viti autoformanti sono viti in grado di formare il proprio filetto. Queste viti formano il proprio controfiletto quando vengono inserite nel preforo

  • Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975
Indicazione

Le viti autofilettanti in acciaio inossidabile sono meno resistenti di quelle in acciaio temprato. Ciò significa che queste viti non possono formare un controfiletto in una lamiera di acciaio. Per questa ragione, vengono impiegate in materiali morbidi, quali l’alluminio.