Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Morsetto per fune di acciaio Duplex Acciaio inossidabile A4, con due viti per il fissaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Doppio fissaggio della fune di acciaio
- Il morsetto è indicato per la fune di acciaio 7x19.
- Non adatto per funi di acciaio 1x19.
Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per imbracature o dispositivi di sostegno di un carico.
Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.