Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Morsetto per fune
Morsetto per fune - 1
Morsetto per fune - 2
Morsetto per fune - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Morsetto per fune

Acciaio inossidabile A4 a norma WN 5176 032

  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo
  • Altro standard: WN 5176-032
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Altezza Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
5176032002
M2 15 mm 14 mm 12 mm
40 pz.
5176032003
M3 18 mm 14 mm 14 mm
40 pz.
5176032004
M4 20 mm 17 mm 18 mm
20 pz.
5176032005
M5 25 mm 17 mm 20 mm
10 pz.
5176032006
M6 30 mm 23 mm 24 mm
10 pz.
5176032008
M8 36 mm 27 mm 30 mm
10 pz.
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
Per fune di acciaio flessibile 7 x 7 o 7 x 19

Indicazione

Non utilizzabile con fune di acciaio 1 x 19!



Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per nastri o dispositivi di sollevamento di carichi. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, funi e nastri di sollevamento o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.