Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto sostituibile, carburo metallico WNMG (lavorazione media)
Ideale per profondità di taglio e avanzamenti medi nell'acciaio inossidabile (ISO M)
- Tipo alimentazione: Finitura media
- Forma inserto sostituibile ISO: Trigon 80°
- Angolo di disimpegno inserto sostituibile ISO: N (0°)
- Classe di tolleranza inserto sostituibile ISO: M
- Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo G (con foro, cilindrico, formatruciolo su due lati)
- Spessore inserto sostituibile ISO: 04
- Rivestimento: CVD
- Area tipo di carburo metallico ISO: M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Carico di taglio ridotto grazie all'angolo di spoglia moderato
- Scarico stabile dei trucioli con avanzamenti/profondità di taglio elevati e meno taglienti di riporto grazie alle ampie tasche raccoglitrucioli
Tornitura longitudinale e sfacciatura per profondità di taglio elevata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.