Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco con nervature
W.TEC®SMARTLOCK, acciaio, ZFSH
- Per filettatura vite: M8
- Diametro interno: 8,4 mm
- Diametro esterno: 16 mm
- Altezza: 2,6 mm
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Argento zinco lamellare
- Durezza Vickers, HV: 450 HV
- Durata protezione anticorrosiva: 480 h
- Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio: Alette
- Funzione di bloccaggio: Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.