Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite WÜPLAST® con testa flangiata ed intaglio Z
Vite WÜPLAST<SUP>®</SUP> con testa flangiata ed intaglio Z - 1
Vite WÜPLAST<SUP>®</SUP> con testa flangiata ed intaglio Z - 2
Vite WÜPLAST<SUP>®</SUP> con testa flangiata ed intaglio Z - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite WÜPLAST® con testa flangiata ed intaglio Z

WN 1411, acciaio 10.9, zinco-nichel, rivestimento trasparente (P3E) per materiali termoplastici

  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 10,9
  • Superficie: Zinco-nichel
  • Altro standard: Standard aziendali
  • Versione: Con flangia
  • Tipo testa vite: Testa tonda con flangia

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 25

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
422125 10
2,5 mm 10 mm 5 mm 1,92 mm
2000 pz.
422125 6
2,5 mm 6 mm 5 mm 1,92 mm
2000 pz.
422125 8
2,5 mm 8 mm 5 mm 1,92 mm
2000 pz.
42213 6
3 mm 6 mm 6 mm 2,22 mm
2000 pz.
42213 8
3 mm 8 mm 6 mm 2,22 mm
2000 pz.
42213 10
3 mm 10 mm 6 mm 2,22 mm
2000 pz.
42213 12
3 mm 12 mm 6 mm 2,22 mm
2000 pz.
42213 16
3 mm 16 mm 6 mm 2,22 mm
2000 pz.
422135 10
3,5 mm 10 mm 7 mm 2,52 mm
2000 pz.
422135 12
3,5 mm 12 mm 7 mm 2,52 mm
2000 pz.
422135 14
3,5 mm 14 mm 7 mm 2,52 mm
2000 pz.
422135 16
3,5 mm 16 mm 7 mm 2,52 mm
2000 pz.
422135 8
3,5 mm 8 mm 7 mm 2,52 mm
2000 pz.
42214 10
4 mm 10 mm 8 mm 2,62 mm
2000 pz.
42214 12
4 mm 12 mm 8 mm 2,62 mm
2000 pz.
42214 16
4 mm 16 mm 8 mm 2,62 mm
2000 pz.
42214 20
4 mm 20 mm 8 mm 2,62 mm
2000 pz.
42214 35
4 mm 35 mm 8 mm 2,62 mm
1000 pz.
42214 8
4 mm 8 mm 8 mm 2,62 mm
2000 pz.
42215 10
5 mm 10 mm 10 mm 3,35 mm
1000 pz.
42215 12
5 mm 12 mm 10 mm 3,35 mm
1000 pz.
42215 14
5 mm 14 mm 10 mm 3,35 mm
1000 pz.
42215 16
5 mm 16 mm 10 mm 3,35 mm
1000 pz.
42215 20
5 mm 20 mm 10 mm 3,35 mm
1000 pz.
42213 20
3 mm 20 mm 6 mm 2,22 mm
2000 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
Cod. art. Cust. Mat. No.
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
Angolo di 30°


  • Riduzione delle sollecitazioni radiali

Nessun danneggiamento alla sede della vite


  • Maggiore aderenza ai fianchi

Elevate forze di estrazione



Passo della filettatura


  • Maggiore forza autobloccante

Possibilità di allentamento del collegamento verosimilmente ridotta


  • Protezione del materiale

Maggiore capacità di carico del collegamento



Diametro interno ridotto


  • Nessuno danneggiamento del materiale

Maggiore affidabilità del processo


  • Ridotta coppia di serraggio in avvitamento

Fissaggio più sicuro



Rivestimenti protettivi di alta qualità


  • Rivestimenti privi di cromo esavalente

  • Elevata resistenza alla corrosione
Indicazione

Le viti WÜPLAST soddisfano limitatamente la classe di resistenza 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, non tutti i requisiti possono essere testati e applicati in conformità alla normativa sopra citata.