Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite WÜPLAST® con testa flangiata ed intaglio Z
Vite WÜPLAST<SUP>®</SUP> con testa flangiata ed intaglio Z - 1
Vite WÜPLAST<SUP>®</SUP> con testa flangiata ed intaglio Z - 2
Vite WÜPLAST<SUP>®</SUP> con testa flangiata ed intaglio Z - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite WÜPLAST® con testa flangiata ed intaglio Z

WN 1411, acciaio 10.9 zincato, rivestimento trasparente (A3K) per materiali termoplastici

  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 10,9
  • Superficie: Zincato
  • Tipo testa vite: Testa tonda con flangia

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 32

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
422025 10
2,5 mm 10 mm 5 mm 1,92 mm
2000 pz.
422025 6
2,5 mm 6 mm 5 mm 1,92 mm
2000 pz.
422025 8
2,5 mm 8 mm 5 mm 1,92 mm
2000 pz.
42203 10
3 mm 10 mm 6 mm 2,22 mm
2000 pz.
422035 8
3,5 mm 8 mm 7 mm 2,52 mm
2000 pz.
42204 10
4 mm 10 mm 8 mm 2,62 mm
2000 pz.
42204 12
4 mm 12 mm 8 mm 2,62 mm
2000 pz.
42204 16
4 mm 16 mm 8 mm 2,62 mm
2000 pz.
42204 20
4 mm 20 mm 8 mm 2,62 mm
2000 pz.
42204 8
4 mm 8 mm 8 mm 2,62 mm
2000 pz.
42205 10
5 mm 10 mm 10 mm 3,35 mm
3000 pz.
42205 12
5 mm 12 mm 10 mm 3,35 mm
1000 pz.
42205 14
5 mm 14 mm 10 mm 3,35 mm
1000 pz.
42205 16
5 mm 16 mm 10 mm 3,35 mm
42205 20
5 mm 20 mm 10 mm 3,35 mm
1000 pz.
422035 14
3,5 mm 14 mm 7 mm 2,52 mm
2000 pz.
42203 12
3 mm 12 mm 6 mm 2,22 mm
2000 pz.
42203 16
3 mm 16 mm 6 mm 2,22 mm
2000 pz.
42203 6
3 mm 6 mm 6 mm 2,22 mm
2000 pz.
42203 8
3 mm 8 mm 6 mm 2,22 mm
422035 10
3,5 mm 10 mm 7 mm 2,52 mm
422035 12
3,5 mm 12 mm 7 mm 2,52 mm
2000 pz.
422035 16
3,5 mm 16 mm 7 mm 2,52 mm
2000 pz.
42204 35
4 mm 35 mm 8 mm 2,62 mm
1000 pz.
42203 20
3 mm 20 mm 6 mm 2,22 mm
2000 pz.
42204 25
4 mm 25 mm 8 mm 2,62 mm
1000 pz.
42204 22
4 mm 22 mm 8 mm 2,62 mm
1000 pz.
422035 22
3,5 mm 22 mm 7 mm 2,52 mm
2000 pz.
422035 25
3,5 mm 25 mm 7 mm 2,52 mm
2000 pz.
42206 12
6 mm 12 mm 12 mm 4,15 mm
1000 pz.
42206 40
6 mm 40 mm 12 mm 4,15 mm
1000 pz.
42206 20
6 mm 20 mm 12 mm 4,15 mm
500 pz.
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
Angolo di 30°


  • Riduzione delle sollecitazioni radiali

Nessun danneggiamento alla sede della vite


  • Maggiore aderenza ai fianchi

Elevate forze di estrazione



Passo della filettatura


  • Maggiore forza autobloccante

Possibilità di allentamento del collegamento verosimilmente ridotta


  • Protezione del materiale

Maggiore capacità di carico del collegamento



Diametro interno ridotto


  • Nessuno danneggiamento del materiale

Maggiore affidabilità del processo


  • Ridotta coppia di serraggio in avvitamento

Fissaggio più sicuro



Rivestimenti protettivi di alta qualità


  • Rivestimenti privi di cromo esavalente

  • Elevata resistenza alla corrosione
Indicazione

Le viti WÜPLAST soddisfano limitatamente la classe di resistenza 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, non tutti i requisiti possono essere testati e applicati in conformità alla normativa sopra citata.