Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con flangia
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con flangia - 1
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con flangia - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con flangia

Conforme all'acciaio grezzo WN 1411 10.9 con intaglio Z per materiali termoplastici.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Angolo di 30°


  • Riduzione delle sollecitazioni radiali

Nessun danneggiamento alla sede della vite


  • Maggiore aderenza ai fianchi del filetto

Elevate forze di estrazione



Passo della filettatura


  • Maggiore forza autobloccante

Possibilità di allentamento del collegamento verosimilmente ridotta


  • Protezione del materiale

Maggiore capacità di carico del collegamento



Diametro interno ridotto


  • Nessun danneggiamento del materiale

Maggiore affidabilità del processo


  • Ridotta coppia di serraggio in avvitamento

Fissaggio più sicuro



Rivestimenti protettivi di alta qualità


  • Rivestimenti privi di cromo esavalente

  • Elevata resistenza alla corrosione
Indicazione

Le viti WÜPLAST soddisfano limitatamente la classe di resistenza 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, non tutti i requisiti possono essere testati e applicati in conformità alla normativa sopra citata.