Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa cilindrica bombata con flangia WÜPLAST® con intaglio a croce Z WN 1411, acciaio austenitico A2
Vite a testa cilindrica bombata con flangia WÜPLAST<SUP>®</SUP> con intaglio a croce Z WN 1411, acciaio austenitico A2 - 1
Vite a testa cilindrica bombata con flangia WÜPLAST<SUP>®</SUP> con intaglio a croce Z WN 1411, acciaio austenitico A2 - 2
Vite a testa cilindrica bombata con flangia WÜPLAST<SUP>®</SUP> con intaglio a croce Z WN 1411, acciaio austenitico A2 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica bombata con flangia WÜPLAST® con intaglio a croce Z WN 1411, acciaio austenitico A2

Per materiali termoplastici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Angolo profilo filetto 30°


  • Riduzione delle sollecitazioni radiali

Nessun danneggiamento alla sede della vite


  • Maggiore aderenza ai fianchi

Maggiori forze di sfilamento



Passo


  • Elevato potere autobloccante

Ridotta probabilità di allentamenti della vite


  • Protezione del materiale

Maggiore resistenza ai carichi del collegamento



Diametro interno ridotto


  • Nessun danneggiamento del materiale

Maggiore affidabilità del processo


  • Ridotta coppia di serraggio in avvitamento

Fissaggio sicuro della vite



Superfici di alta qualità


  • Superfici prive di cromo esavalente

  • Elevata resistenza alla corrosione
Indicazione

Le viti WÜPLAST sono solo limitatamente conformi al grado 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, che non consente di testare e applicare tutti i requisiti in conformità alla normativa sopra citata.