Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con intaglio Phillips H
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>® </SUP> con intaglio Phillips H - 1
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>® </SUP> con intaglio Phillips H - 2
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>® </SUP> con intaglio Phillips H - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con intaglio Phillips H

WN 1412, acciaio 10.9 zincato, rivestito trasparente (A3K) per materiali termoplastici

  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 10,9
  • Superficie: Zincato
  • Altro standard: WN 1412
  • Tipo testa vite: Testa Cilindrica Bombata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 51

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
42164 22
4 mm 22 mm 7 mm 2,82 mm
1000 pz.
421625 10
2,5 mm 10 mm 4,4 mm 1,82 mm
421625 12
2,5 mm 12 mm 4,4 mm 1,82 mm
421625 16
2,5 mm 16 mm 4,4 mm 1,82 mm
421625 6
2,5 mm 6 mm 4,4 mm 1,82 mm
421625 8
2,5 mm 8 mm 4,4 mm 1,82 mm
42163 10
3 mm 10 mm 5,3 mm 2,12 mm
42163 12
3 mm 12 mm 5,3 mm 2,12 mm
42163 14
3 mm 14 mm 5,3 mm 2,12 mm
2000 pz.
42163 16
3 mm 16 mm 5,3 mm 2,12 mm
42163 18
3 mm 18 mm 5,3 mm 2,12 mm
2000 pz.
42163 20
3 mm 20 mm 5,3 mm 2,12 mm
42163 6
3 mm 6 mm 5,3 mm 2,12 mm
2000 pz.
42163 8
3 mm 8 mm 5,3 mm 2,12 mm
421635 10
3,5 mm 10 mm 6,1 mm 2,62 mm
2000 pz.
421635 12
3,5 mm 12 mm 6,1 mm 2,62 mm
421635 14
3,5 mm 14 mm 6,1 mm 2,62 mm
421635 16
3,5 mm 16 mm 6,1 mm 2,62 mm
421635 20
3,5 mm 20 mm 6,1 mm 2,62 mm
421635 8
3,5 mm 8 mm 6,1 mm 2,62 mm
42164 10
4 mm 10 mm 7 mm 2,82 mm
42164 12
4 mm 12 mm 7 mm 2,82 mm
42164 14
4 mm 14 mm 7 mm 2,82 mm
2000 pz.
42164 16
4 mm 16 mm 7 mm 2,82 mm
42164 20
4 mm 20 mm 7 mm 2,82 mm
42164 25
4 mm 25 mm 7 mm 2,82 mm
42164 8
4 mm 8 mm 7 mm 2,82 mm
42165 10
5 mm 10 mm 8,8 mm 3,55 mm
1000 pz.
42165 12
5 mm 12 mm 8,8 mm 3,55 mm
42165 14
5 mm 14 mm 8,8 mm 3,55 mm
1000 pz.
42165 16
5 mm 16 mm 8,8 mm 3,55 mm
42165 20
5 mm 20 mm 8,8 mm 3,55 mm
2000 pz.
421622 5
2,2 mm 5 mm 3,9 mm 1,48 mm
2000 pz.
42166 12
6 mm 12 mm 10,5 mm 4,15 mm
1000 pz.
42166 40
6 mm 40 mm 10,5 mm 4,15 mm
1000 pz.
421635 25
3,5 mm 25 mm 6,1 mm 2,62 mm
2000 pz.
421635 30
3,5 mm 30 mm 6,1 mm 2,62 mm
2000 pz.
42164 30
4 mm 30 mm 7 mm 2,82 mm
1000 pz.
42164 35
4 mm 35 mm 7 mm 2,82 mm
42164 40
4 mm 40 mm 7 mm 2,82 mm
1000 pz.
42165 25
5 mm 25 mm 8,8 mm 3,55 mm
42165 30
5 mm 30 mm 8,8 mm 3,55 mm
500 pz.
42165 35
5 mm 35 mm 8,8 mm 3,55 mm
42165 40
5 mm 40 mm 8,8 mm 3,55 mm
42166 20
6 mm 20 mm 10,5 mm 4,15 mm
42166 25
6 mm 25 mm 10,5 mm 4,15 mm
42166 30
6 mm 30 mm 10,5 mm 4,15 mm
500 pz.
42164 6
4 mm 6 mm 7 mm 2,82 mm
5000 pz.
42163 25
3 mm 25 mm 5,3 mm 2,12 mm
2000 pz.
42163 40
3 mm 40 mm 5,3 mm 2,12 mm
1000 pz.
42163 30
3 mm 30 mm 5,3 mm 2,12 mm
5000 pz.
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
Angolo di 30°


  • Riduzione delle sollecitazioni radiali

Nessun danneggiamento alla sede della vite


  • Maggiore aderenza ai lati del filetto

Maggiore forza di estrazione



Passo della filettatura


  • Elevato potere autobloccante

Ridotta probabilità di allentamenti della vite


  • Protezione del materiale

Maggiore resistenza dell'accoppiamento a carichi applicati



Diametro interno ridotto


  • Nessun danneggiamento del materiale

Maggiore affidabilità del processo


  • Ridotta coppia di serraggio in avvitamento

Fissaggio sicuro



Superfici di alta qualità


  • Rivestimenti privi di cromo esavalente

  • Elevata resistenza alla corrosione
Indicazione

Le viti WÜPLAST soddisfano limitatamente la classe di resistenza 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, poiché a causa della geometria del filetto non tutti i requisiti possono essere testati e applicati in conformità alla normativa sopra citata.