Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con intaglio a croce Z WN 1412, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato nero con sigillatura (P3R)
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con intaglio a croce Z WN 1412, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato nero con sigillatura (P3R) - 1
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con intaglio a croce Z WN 1412, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato nero con sigillatura (P3R) - 2
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con intaglio a croce Z WN 1412, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato nero con sigillatura (P3R) - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con intaglio a croce Z WN 1412, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato nero con sigillatura (P3R)

Per materiali termoplastici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 34

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Angolo profilo filetto 30°


  • Riduzione delle sollecitazioni radiali

Nessun danneggiamento alla sede della vite


  • Maggiore aderenza ai fianchi

Maggiori forze di sfilamento



Passo


  • Elevato potere autobloccante

Ridotta probabilità di allentamenti della vite


  • Protezione del materiale

Maggiore resistenza ai carichi del collegamento



Diametro interno ridotto


  • Nessun danneggiamento del materiale

Maggiore affidabilità del processo


  • Ridotta coppia di serraggio in avvitamento

Fissaggio sicuro della vite



Superfici di alta qualità


  • Superfici prive di cromo esavalente

  • Elevata resistenza alla corrosione
Indicazione

Le viti WÜPLAST sono solo limitatamente conformi al grado 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, che non consente di testare e applicare tutti i requisiti in conformità alla normativa sopra citata.