Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite, per plastica a testa cilindrica bombata
Vite, per plastica a testa cilindrica bombata - 1
Vite, per plastica a testa cilindrica bombata - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite, per plastica a testa cilindrica bombata

W1412, acciaio grezzo 10.9

  • Diametro nominale: 4 mm
  • Lunghezza: 12 mm
  • Diametro testa: 7 mm
  • Altezza testa: 2,82 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 10,9
  • Superficie: Grezzo
  • Azionamento interno: Z2
  • Altro standard: WN 1412
  • Tipo testa vite: Testa Cilindrica Bombata
  • Passo: 1,79 mm
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
Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
421684 12
4 mm 12 mm 7 mm 2,82 mm
500 pz.