Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con impronta Z WN 1412, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E)
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con impronta Z WN 1412, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E) - 1
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con impronta Z WN 1412, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E) - 2
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con impronta Z WN 1412, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E) - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con impronta Z WN 1412, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E)

Per materiali termoplastici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 32
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
Angolo di 30°


  • Riduzione delle sollecitazioni radiali

Nessun danneggiamento alla sede della vite


  • Maggiore aderenza ai fianchi del filetto

Elevate forze di estrazione



Passo della filettatura


  • Maggiore forza autobloccante

Possibilità di allentamento del collegamento verosimilmente ridotta


  • Protezione del materiale

Maggiore capacità di carico del collegamento



Diametro interno ridotto


  • Nessun danneggiamento del materiale

Maggiore affidabilità del processo


  • Ridotta coppia di serraggio in avvitamento

Fissaggio più sicuro



Rivestimenti protettivi di alta qualità


  • Rivestimenti privi di cromo esavalente

  • Elevata resistenza alla corrosione
Indicazione

Le viti WÜPLAST soddisfano limitatamente la classe di resistenza 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, non tutti i requisiti possono essere testati e applicati in conformità alla normativa sopra citata.