Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa piana svasata WÜPLAST® con intaglio Z
Vite a testa piana svasata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con intaglio Z - 1
Vite a testa piana svasata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con intaglio Z - 2
Vite a testa piana svasata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con intaglio Z - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa piana svasata WÜPLAST® con intaglio Z

WN 1413, acciaio 10.9 zincato, rivestimento trasparente (A3K) per materiali termoplastici

  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 10,9
  • Superficie: Zincato
  • Altro standard: WN 1413
  • Tipo testa vite: Testa svasata, 90 gradi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 23

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Diametro testa Azionamento interno Numero UI
Prezzo/UI
422425 10
2,5 mm 10 mm 4,7 mm Z1
2000 pz.
422425 6
2,5 mm 6 mm 4,7 mm Z1
2000 pz.
422425 8
2,5 mm 8 mm 4,7 mm Z1
2000 pz.
42243 10
3 mm 10 mm 5,5 mm Z1
2000 pz.
42243 12
3 mm 12 mm 5,5 mm Z1
2000 pz.
42243 16
3 mm 16 mm 5,5 mm Z1
2000 pz.
42243 6
3 mm 6 mm 5,5 mm Z1
2000 pz.
42243 8
3 mm 8 mm 5,5 mm Z1
2000 pz.
422435 10
3,5 mm 10 mm 7,3 mm Z2
2000 pz.
422435 12
3,5 mm 12 mm 7,3 mm Z2
2000 pz.
422435 16
3,5 mm 16 mm 7,3 mm Z2
2000 pz.
422435 8
3,5 mm 8 mm 7,3 mm Z2
2000 pz.
42244 10
4 mm 10 mm 8,4 mm Z2
2000 pz.
42244 12
4 mm 12 mm 8,4 mm Z2
2000 pz.
42244 16
4 mm 16 mm 8,4 mm Z2
2000 pz.
42244 20
4 mm 20 mm 8,4 mm Z2
2000 pz.
42245 10
5 mm 10 mm 9,3 mm Z2
1000 pz.
42245 12
5 mm 12 mm 9,3 mm Z2
1000 pz.
42245 16
5 mm 16 mm 9,3 mm Z2
1000 pz.
42245 20
5 mm 20 mm 9,3 mm Z2
1000 pz.
422425 7
2,5 mm 7 mm 4,7 mm Z1
2000 pz.
42244 8
4 mm 8 mm 8,4 mm Z2
1000 pz.
422435 25
3,5 mm 25 mm 7,3 mm Z2
3000 pz.
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
Angolo di 30°


  • Riduzione delle sollecitazioni radiali

Nessun danneggiamento alla sede della vite


  • Maggiore aderenza ai fianchi

Elevate forze di estrazione



Passo della filettatura


  • Maggiore forza autobloccante

Possibilità di allentamento del collegamento verosimilmente ridotta


  • Protezione del materiale

Maggiore capacità di carico del collegamento



Diametro interno ridotto


  • Nessuno danneggiamento del materiale

Maggiore affidabilità del processo


  • Ridotta coppia di serraggio in avvitamento

Fissaggio più sicuro



Rivestimenti protettivi di alta qualità


  • Rivestimenti privi di cromo esavalente

  • Elevata resistenza alla corrosione
Indicazione

Le viti WÜPLAST soddisfano limitatamente la classe di resistenza 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, non tutti i requisiti possono essere testati e applicati in conformità alla normativa sopra citata.