Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con flangia Per materiali termoplastici

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con flangia Per materiali termoplastici

Conforme a WN 1451, acciaio grezzo, TX

  • Diametro nominale: 5 mm
  • Lunghezza: 20 mm
  • Diametro testa: 10 mm
  • Altezza testa: 3,45 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 10.9
  • Superficie: Base
  • Azionamento interno: TX20
  • Altro standard: WN 1451
  • Esecuzione: Con flangia
  • Tipo testa: Testa cilindrica bombata con bordino
  • Tipo filettatura: Filetto per plastica
  • Lunghezza gambo: 2,5 mm
  • Passo: 2,24 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite WÜPLAST<SUP>®</SUP> con testa flangiata ed esagono incassato WN 1451, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato nero (P3R)

Vite WÜPLAST® con testa flangiata ed esagono incassato WN 1451, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato nero (P3R)

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>® </SUP>con flangia e impronta Z WN 1411

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con flangia e impronta Z WN 1411

Vite WÜPLAST<SUP>®</SUP> con testa flangiata ed impronta esalobata WN 1451, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K)

Vite WÜPLAST® con testa flangiata ed impronta esalobata WN 1451, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K)

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>® </SUP>con flangia e impronta Z WN 1411, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K)

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con flangia e impronta Z WN 1411, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K)

Vite WÜPLAST<SUP>®</SUP> con testa flangiata ed intaglio Z

Vite WÜPLAST® con testa flangiata ed intaglio Z

Vite WÜPLAST<SUP>®</SUP> con testa flangiata ed esagono incassato WN1451, acciaio inox A2

Vite WÜPLAST® con testa flangiata ed esagono incassato WN1451, acciaio inox A2

Vite autofilettante a testa goccia sego con flangia

Vite autofilettante a testa goccia sego con flangia

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>® </SUP>con flangia ed esagono incassato WN 1451, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E)

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con flangia ed esagono incassato WN 1451, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E)

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con impronta Z WN 1412, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K)

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con impronta Z WN 1412, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K)

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con flangia

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con flangia

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>® </SUP>con flangia e testa Phillips Z WN 1411, acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con flangia e testa Phillips Z WN 1411, acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con impronta esalobata WN 1452, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K)

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con impronta esalobata WN 1452, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K)

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con impronta esalobata<SUP></SUP> WN 1452, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato nero con sigillatura (P3R)

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con impronta esalobata WN 1452, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato nero con sigillatura (P3R)

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con impronta Z

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con impronta Z

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con impronta esalobata

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con impronta esalobata

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>® </SUP> con intaglio a croce Z

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con intaglio a croce Z

Vite, per plastica a testa cilindrica bombata

Vite, per plastica a testa cilindrica bombata

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con impronta esalobata WN 1452, acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con impronta esalobata WN 1452, acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con impronta Z WN 1412, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E)

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con impronta Z WN 1412, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E)

Vite a testa piana svasata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con intaglio Z WN 1413, acciaio inox A2

Vite a testa piana svasata WÜPLAST® con intaglio Z WN 1413, acciaio inox A2

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa bombata con bordino e impronta AW

Vite autoforante pias®, testa bombata con bordino e impronta AW

Vite a testa svasata WÜPLAST<SUP>® </SUP>con impronta Z WN 1413, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K)

Vite a testa svasata WÜPLAST® con impronta Z WN 1413, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K)

Vite a testa svasata WÜPLAST<SUP>® </SUP>con esagono incassato WN 1423, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato nero (P3R)

Vite a testa svasata WÜPLAST® con esagono incassato WN 1423, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato nero (P3R)

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata, forma C con flangia

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata, forma C con flangia

Vite a testa svasata WÜPLAST<SUP>® </SUP>con impronta Z WN 1413, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato nero (P3R)

Vite a testa svasata WÜPLAST® con impronta Z WN 1413, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato nero (P3R)

Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio inox A2-070

Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio inox A2-070

Vite a testa svasata WÜPLAST<SUP>® </SUP>con esagono incassato WN 1423, acciaio inox A2

Vite a testa svasata WÜPLAST® con esagono incassato WN 1423, acciaio inox A2

Vite autofilettante con finta rondella

Vite autofilettante con finta rondella

Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, argento (ZNSHL)

Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio 10.9

Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio 10.9

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa flangiata e intaglio H

Vite autoforante pias®, testa flangiata e intaglio H

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio inox A2

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite per fissaggio di cerniere

Vite per fissaggio di cerniere

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata, forma C con impronta AW

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata, forma C con impronta AW

Viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata Simile a DIN 7985, acciaio 8.8

Viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata Simile a DIN 7985, acciaio 8.8

Vite con testa bombata con collare e impronta esalobata

Vite con testa bombata con collare e impronta esalobata

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa flangiata e impronta croce

Vite autoforante pias®, testa flangiata e impronta croce

Vite per facciate con testa verniciata W-FS

Vite per facciate con testa verniciata W-FS

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Vite per fissaggio bandelle ASSY <SUP>®</SUP> 3.0

Vite per fissaggio bandelle ASSY ® 3.0

Boccola automaschiante

Boccola automaschiante

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa mezza tonda ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9

Vite a testa mezza tonda ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9

Viti autofilettanti a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H

Viti autofilettanti a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H

Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio inox A2, 21H

Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio inox A2, 21H

Viti a testa cilindrica bassa con impronta esalobata

Viti a testa cilindrica bassa con impronta esalobata

Vite autofilettante con testa goccia sego, forma C con intaglio H DIN 7983, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma C, intaglio a croce H

Vite autofilettante con testa goccia sego, forma C con intaglio H DIN 7983, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma C, intaglio a croce H

Spesso acquistato insieme a
Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Carrello BASIC

Carrello BASIC

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Gru idraulica pieghevole

Gru idraulica pieghevole

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rotoli carta

Rotoli carta

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Livello laser multilinea MLPG 22

Livello laser multilinea MLPG 22

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Flessometro

Flessometro

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Detergente Industry Clean

Detergente Industry Clean

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Punta per martelli

Punta per martelli

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Schiuma antifuoco Kombi

Schiuma antifuoco Kombi

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Morsetto volante isolato a stecca

Morsetto volante isolato a stecca