Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con impronta esalobata WN 1452, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K)
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con impronta esalobata WN 1452, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K) - 1
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con impronta esalobata WN 1452, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K) - 2
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con impronta esalobata WN 1452, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K) - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con impronta esalobata WN 1452, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K)

Per materiali termoplastici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 56
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
Angolo di 30°


  • Riduzione delle sollecitazioni radiali

Nessun danneggiamento alla sede della vite


  • Maggiore aderenza ai fianchi

Maggiori forze di estrazione



Passo della filettatura


  • Elevato potere autobloccante

Ridotta probabilità di allentamenti della vite


  • Protezione del materiale

Maggiore resistenza a carichi portati



Diametro interno ridotto


  • Nessun danneggiamento del materiale

Maggiore affidabilità del processo


  • Ridotta coppia di serraggio in avvitamento

Fissaggio sicuro della vite



Rivestimenti protettivi di alta qualità


  • Rivestimenti privi di cromo esavalente

  • Alta resistenza alla corrosione
Indicazione

Le viti WÜPLAST soddisfano limitatamente la classe di resistenza 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, non tutti i requisiti possono essere testati e applicati in conformità alla normativa sopra citata.