Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite, per plastica a testa cilindrica bombata
Vite, per plastica a testa cilindrica bombata  - 1
Vite, per plastica a testa cilindrica bombata  - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite, per plastica a testa cilindrica bombata

W 1452, acciaio 10.9, grezzo

  • Diametro nominale: 3,5 mm
  • Lunghezza: 25 mm
  • Altezza testa: 2,3 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 10,9
  • Superficie: Grezzo
  • Azionamento interno: TX10
  • Tipo testa vite: Testa Cilindrica Bombata
  • Passo: 1,57 mm
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
Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Altezza testa Materiale Numero UI
Prezzo/UI
422883525
3,5 mm 25 mm 2,3 mm Acciaio
1000 pz.