Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con TX interno WN 1452, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato nero con sigillatura (P3R)
Per materiali termoplastici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Angolo profilo filetto 30°
- Riduzione delle sollecitazioni radiali
Nessun danneggiamento alla sede della vite
- Maggiore aderenza ai fianchi
Maggiori forze di sfilamento
Passo
- Elevato potere autobloccante
Ridotta probabilità di allentamenti della vite
- Protezione del materiale
Maggiore resistenza ai carichi del collegamento
Diametro interno ridotto
- Nessun danneggiamento del materiale
Maggiore affidabilità del processo
- Ridotta coppia di serraggio in avvitamento
Fissaggio sicuro della vite
Superfici di alta qualità
- Superfici prive di cromo esavalente
- Elevata resistenza alla corrosione
Le viti WÜPLAST sono solo limitatamente conformi al grado 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, che non consente di testare e applicare tutti i requisiti in conformità alla normativa sopra citata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.