Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite truciolare Wüpofast ® 2.0
Acciaio zincato tutto filetto, testa piana svasata, intaglio PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La vite che morde
Testa piana svasata
- Adatta per legno e ferramenta per mobili
- Avvitamento a filo sulle giunzioni senza danneggiare il rivestimento
Fresa integrale (dimensioni 5 x 70 mm)
- Riduzione dell'attrito durante l'avvitamento del 40%
- Uso ridotto di utensili elettrici (maggiore durata)
Filettatura normale/grossa
- Passo del filetto normale sulle viti piccole, per una maggiore tenuta nel truciolare
- Filettatura grossa per un avvitamento rapido
Fresa integrale incorporata nell'alesatore
- Minore sforzo richiesto durante l'avvitamento grazie alla riduzione dell'attrito
- Rischio ridotto di fessurazione
Punta ad ago
- Permette una presa ottimale senza scivolare
- Filettatura continua
- Non rovina la superficie
Impronta PZD
- L'impronta più diffusa sul mercato
- Facile inserimento/centraggio
- Ottima aderenza
- Precisione dell'intaglio migliorata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.