Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite truciolare Wüpofast ® 2.0
Vite truciolare  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Vite truciolare  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Vite truciolare  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Vite truciolare  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Vite truciolare  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Vite truciolare  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Vite truciolare  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Vite truciolare  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8
Vite truciolare  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata, impronta PZ

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 34

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La vite che morde



Testa autosvasante


  • Due processi in uno: avvitamento e svasatura

  • Adatta per legno e ferramenta per mobili

  • Evita fessurazioni, spaccatura o sfaldamento della superficie

  • Avvitamento a filo anche su ferramenta per mobili senza danneggiare il rivestimento


Nervature alesatrici (dimensioni 5 x 70 mm)


  • Riduzione dell'attrito durante l'avvitamento del 40%

  • Riduzione dei consumi degli utensili elettrici (maggiore durata dell'utensile)


Filettatura normale/grossa


  • Passo del filetto normale sulle viti piccole, per una maggiore tenuta sui supporti in legno truciolare

  • Filettatura grossa per un avvitamento rapido


Nervature alesatrici con alesatore


  • Minore sforzo richiesto durante l'avvitamento grazie all'attrito ridotto

  • Rischio ridotto di fessurazione


Punta ad ago


  • Permette una presa ottimale senza scivolare

  • Filettatura continua

  • Non rovina la superficie


Impronta PZD


  • L'impronta più diffusa sul mercato

  • Buon inserimento/centraggio

  • Buona tenuta

  • Precisione dell'intaglio migliorata