Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite truciolare Wüpofast ® 2.0
Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8
Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Acciaio zincato giallo, filetto intero, testa piana svasata, intaglio PZ

  • Tipo testa vite: Testa svasata, 90 gradi
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Tipo filettatura: Filettatura intera
  • Forma punta: A punta di spillo
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Superficie: Zincato giallo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 49

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
018664 70
4,0 mm 70 mm 7,9 mm 2,5 mm
200 pz.
018664570
4,5 mm 70 mm 8,8 mm 2,7 mm
200 pz.
018666 70
6,0 mm 70 mm 12 mm 4,2 mm
200 pz.
018666 80
6,0 mm 80 mm 12 mm 4,2 mm
100 pz.
018666 40
6,0 mm 40 mm 12 mm 4,2 mm
250 pz.
018666 50
6,0 mm 50 mm 12 mm 4,2 mm
250 pz.
018666 60
6,0 mm 60 mm 12 mm 4,2 mm
200 pz.
018664 30
4,0 mm 30 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 pz.
018665 50
5,0 mm 50 mm 9,5 mm 3,1 mm
250 pz.
018663 10
3,0 mm 10 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 pz.
018663 12
3,0 mm 12 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 pz.
018663 16
3,0 mm 16 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 pz.
018663 20
3,0 mm 20 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 pz.
018663 25
3,0 mm 25 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 pz.
018663 30
3,0 mm 30 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 pz.
018663 35
3,0 mm 35 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 pz.
018663 40
3,0 mm 40 mm 5,9 mm 1,8 mm
500 pz.
018663512
3,5 mm 12 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 pz.
018663516
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 pz.
018663520
3,5 mm 20 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 pz.
018663525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 pz.
018663530
3,5 mm 30 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 pz.
018663535
3,5 mm 35 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 pz.
018663540
3,5 mm 40 mm 6,9 mm 2,1 mm
500 pz.
018663545
3,5 mm 45 mm 6,9 mm 2,1 mm
500 pz.
018663550
3,5 mm 50 mm 6,9 mm 2,1 mm
500 pz.
018664 16
4,0 mm 16 mm 7,9 mm 2,5 mm
1000 pz.
018664 20
4,0 mm 20 mm 7,9 mm 2,5 mm
1000 pz.
018664 25
4,0 mm 25 mm 7,9 mm 2,5 mm
1000 pz.
018664 35
4,0 mm 35 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 pz.
018664 40
4,0 mm 40 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 pz.
018664 45
4,0 mm 45 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 pz.
018664 50
4,0 mm 50 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 pz.
018664 60
4,0 mm 60 mm 7,9 mm 2,5 mm
250 pz.
018664525
4,5 mm 25 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 pz.
018664530
4,5 mm 30 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 pz.
018664535
4,5 mm 35 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 pz.
018664540
4,5 mm 40 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 pz.
018664545
4,5 mm 45 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 pz.
018664550
4,5 mm 50 mm 8,8 mm 2,7 mm
250 pz.
018664560
4,5 mm 60 mm 8,8 mm 2,7 mm
250 pz.
018665 25
5,0 mm 25 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 pz.
018665 30
5,0 mm 30 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 pz.
018665 35
5,0 mm 35 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 pz.
018665 40
5,0 mm 40 mm 9,5 mm 3,1 mm
500 pz.
018665 45
5,0 mm 45 mm 9,5 mm 3,1 mm
250 pz.
018665 60
5,0 mm 60 mm 9,5 mm 3,1 mm
250 pz.
018665 70
5,0 mm 70 mm 9,5 mm 3,1 mm
200 pz.
018665 80
5,0 mm 80 mm 9,5 mm 3,1 mm
100 pz.
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
La vite che morde



Testa piana svasata


  • Adatta per l’uso nel legno e nella ferramenta

  • Avvitamento a filo su ferramenta senza danneggiare il rivestimento


Elica alesatrice (dalla misura 5 x 70 mm)


  • riduzione dell’attrito durante l’avvitamento del 40%

  • minor sforzo degli elettroutensili (vitalità più lunga)


Filetto passo normale / filetto passo grosso


  • Filetto passo normale su viti di piccola dimensione, per una maggiore tenuta nel truciolare

  • Filetto passo grosso per un avvitamento rapido


Alesatore incorporato nel filetto


  • Avvitamento con sforzo ridotto, grazie alla riduzione dell’attrito

  • Riduce la crepa


Punta ad ago


  • Permette un appoggio ottimale senza scivolare

  • Il filetto arriva fino in punta

  • Non rovina la superficie


Impronta PZD


  • Impronta più diff usa sul mercato

  • Buon inserimento/centraggio

  • Buona aderenza

  • Precisione dell’intaglio migliorata