Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite truciolare Wüpofast ® 2.0
Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8
Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Acciaio zincato giallo, filetto parziale, testa piana svasata, inserto PZ

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 30

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La vite che morde



Testa autosvasante


  • Due processi in uno: avvitamento e svasatura

  • Adatta per legno ed elementi di fissaggio

  • Evita fessurazioni, spaccatura o o sfaldamento della superficie

  • Avvitamento a filo anche su ferramenta per mobili senza danneggiare il rivestimento


Filettatura con elica alesatrice (dimensioni 5 x 70 mm)


  • Riduce l'attrito del 40% durante l'avvitamento

  • Riduzione dei consumi degli utensili elettrici (maggiore durata dell'utensile)


Filettatura fine/grossa


  • Filettatura fine sulle viti piccole per una migliore presa sui supporti in legno truciolare

  • Filettatura grossa per un avvitamento più rapido


Filettatura con alesatore


  • Minore sforzo richiesto durante l'avvitamento grazie alla riduzione all'attrito ridotto

  • Rischio ridotto di fessurazione


Punta ad ago


  • Per un contatto ottimale senza slittamento

  • La filettatura raggiunge l'estremità della punta

  • Non rovina la superficie


Impronta PZD


  • L'impronta più diffusa sul mercato

  • Buon inserimento/centraggio

  • Buona tenuta

  • Precisione dell'intaglio migliorata