Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
WÜPOFAST II TX, a testa piana svasata, filetto parziale e impronta TX Vite per legno
WÜPOFAST II TX, a testa piana svasata, filetto parziale e impronta TX  Vite per legno - 1
WÜPOFAST II TX, a testa piana svasata, filetto parziale e impronta TX  Vite per legno - 2
WÜPOFAST II TX, a testa piana svasata, filetto parziale e impronta TX  Vite per legno - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

WÜPOFAST II TX, a testa piana svasata, filetto parziale e impronta TX Vite per legno

WÜPOFAST II TX – vite per legno

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 61

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
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
Filetto a passo grosso


  • Minore spanatura della vite con alcuni materiali in legno

  • Avvitamento più rapido rispetto alla filettatura ad inizio singolo; risparmio di tempo fino al 20%

  • Anche il rivestimento in materiale sintetico autolubrificante consente una riduzione della coppia di avvitamento


Punta della vite


  • Punta affilata con nervature di fresatura aggiuntive

  • Appoggio ottimale senza scivolare, anche su pannelli in laminato

  • Riduzione dell'effetto di scissione del legno grazie alle nervature di fresatura aggiuntive, soprattutto su impieghi vicino al bordo


Tasche raccoglitrucioli sottotesta


  • Per un affondamento pulito nel legno

  • Adatta per fissaggi su legno e di ferramenta


Elica alesatrice


  • L'elica alesatrice, ovvero la parte di nervature lungo il gambo della vite, riduce l'attrito durante l'avvitamento e garantisce un inserimento della vite più rapido ed efficiente

  • Elica alesatrice, dal diametro 5 mm/L ≥ 70 mm

  • Minor sollecitazione degli elettroutensili, con conseguente aumento della durata della batteria


Impronta TX


  • Nessuna oscillazione, centraggio ottimale e maggiore durata dell'inserto

  • Diametri da 3,5 mm a 5 mm: è necessario un solo inserto (TX 20)


Superficie


  • In acciaio zincato bianco

  • Spessore dello strato di zincatura superiore dalla misura 4 x 20 mm, min. 8 μm (A3K)

  • Senza cromo esavalente


Confezione


  • Nuova confezione Orsy rossa-bianca-rossa, compatibile con il sistema di scaffalature Orsy

  • Per facilitare l'estrazione delle viti, l'apertura è possibile sia dalla parte anteriore che lateralmente


Prova di prestazione


  • Prodotto da costruzione con marcatura CE.

  • Valori statici secondo la norma EN 14592 con Dichiarazione di Prestazione

  • Qualità verificata, calcolabile staticamente

  • Marcatura W sulla testa della vite per facilitarne l'identificazione
Indicazione

Le viti non sono adatte per applicazioni in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. L'uso in tasselli in plastica può causare una riduzione della capacità di carico.

Prodotto per costruzioni con marcatura CE secondo la norma EN 14592.