Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di viti per truciolare WÜPOFAST a filettatura intera con testa svasata

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di viti per truciolare WÜPOFAST a filettatura intera con testa svasata

2100 pezzi in valigetta 4.4.1, viti per truciolare Wüpofast con testa svasata, PZ, acciaio zincato, bianco (A2K)

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 2100 PZ
  • Conformità ROHS: Sì
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
Cod. art. Materiale Superficie Numero pezzi nell'assortim... Conformità ROHS Numero UI
Prezzo/UI
5964019800
Acciaio Zincato 2100 PZ
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
Assortimento di 2100 pezzi


  • 250 viti per truciolare 3 x 20 / 3 x 25 mm

  • 200 viti per truciolare 3 x 30 mm

  • 250 viti per truciolare 3,5 x 16 / 3,5 x 20 mm

  • 125 viti per truciolare 3,5 x 25 / 3,5 x 30 mm

  • 100 viti per truciolare 3,5 x 35 mm

  • 75 viti per truciolare 3,5 x 40 mm

  • 100 viti per truciolare 4 x 30 / 4 x 35 mm

  • 75 viti per truciolare 4 x 40 mm

  • 50 viti per truciolare 4 x 45 / 4 x 50 mm

  • 50 viti per truciolare 5 x 50 / 5 x 60 mm