Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di viti per truciolare WÜPOFAST a filettatura intera con testa svasata
2100 pezzi in valigetta 4.4.1, viti per truciolare Wüpofast con testa svasata, PZ, acciaio zincato, bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Assortimento di 2100 pezzi
- 250 viti per truciolare 3 x 20 / 3 x 25 mm
- 200 viti per truciolare 3 x 30 mm
- 250 viti per truciolare 3,5 x 16 / 3,5 x 20 mm
- 125 viti per truciolare 3,5 x 25 / 3,5 x 30 mm
- 100 viti per truciolare 3,5 x 35 mm
- 75 viti per truciolare 3,5 x 40 mm
- 100 viti per truciolare 4 x 30 / 4 x 35 mm
- 75 viti per truciolare 4 x 40 mm
- 50 viti per truciolare 4 x 45 / 4 x 50 mm
- 50 viti per truciolare 5 x 50 / 5 x 60 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.