Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
WÜPOFAST®, zincato bianco Vite truciolare
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, zincato bianco Vite truciolare - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, zincato bianco Vite truciolare - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

WÜPOFAST®, zincato bianco Vite truciolare

Acciaio temprato, zincato bianco

  • Tipo testa vite: Testa svasata, 90 gradi
  • Foro di accesso testa: Sì
  • Diametro foro di accesso in testa: 2,5 mm
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Tipo filettatura: Filettatura parziale
  • Forma filettatura: Filettatura singola
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 21

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Diametro testa Azionamento interno Numero UI
Prezzo/UI
017434520
4,5 mm 20 mm 9 mm Z2
017434530
4,5 mm 30 mm 9 mm Z2
017434540
4,5 mm 40 mm 9 mm Z2
017434535
4,5 mm 35 mm 9 mm Z2
017434550
4,5 mm 50 mm 9 mm Z2
017434545
4,5 mm 45 mm 9 mm Z2
500 pz.
017434560
4,5 mm 60 mm 9 mm Z2
017434570
4,5 mm 70 mm 9 mm Z2
0174355100
5,0 mm 100 mm 10 mm Z2
100 pz.
017435540
5,0 mm 40 mm 10 mm Z2
500 pz.
017435550
5,0 mm 50 mm 10 mm Z2
250 pz.
017435570
5,0 mm 70 mm 10 mm Z2
200 pz.
017435560
5,0 mm 60 mm 10 mm Z2
017435580
5,0 mm 80 mm 10 mm Z2
100 pz.
017435590
5,0 mm 90 mm 10 mm Z2
0174356100
6,0 mm 100 mm 12 mm Z3
100 pz.
0174356120
6,0 mm 120 mm 12 mm Z3
100 pz.
017435660
6,0 mm 60 mm 12 mm Z3
200 pz.
017435680
6,0 mm 80 mm 12 mm Z3
100 pz.
017434555
4,5 mm 55 mm 9 mm Z2
250 pz.
017434525
4,5 mm 25 mm 9 mm Z2
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
  • Rivestimento autolubrificante

  • A testa forata