Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite truciolare Wüpofast ®
Acciaio zincato nero, filetto intero, testa cilindrica, intaglio PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per pannelli truciolari, legno e medium density
Con intaglio Pozidriv
La punta ad ago
La punta ad ago permette un appoggio ottimale senza slittare, anche su pannelli laminati
Il filetto
Il filetto ad angolo particolarmente aguzzo (tagliente!), profondo e a passo rapido, permette non solo una velocità d’avvitamento maggiore, ma anche una resistenza allo strappo superiore
Il rivestimento autolubrificante
La filettatura rivestita in materiale sintetico autolubrificante consente un avanzamento rapido della vite nel materiale
La resistenza
- L’elasticità del nocciolo della vite (angolo di piegatura min. 12°) riduce notevolmente il rischio di rottura durante l’avvitamento
- L’elevata resistenza alla rottura è garantita anche dall’impiego di acciai temperati di alta qualità
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.