Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
WÜTOP® PP Plus 150 telo da sottotetto
Telo da sottotetto versatile con uno strato funzionale costituito da una membrana monolitica in TPEE di alta qualità a tenuta d'aria.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guaina sottotetto per tetti con pendenze ≥ 14 gradi e come membrana ermetica in abbinamento a materiale isolante permeabile alla diffusione del vapore acqueo
- La tenuta ermetica delle giunzioni longitudinali della membrana è realizzata con le due strisce autoadesive integrate (2SK)
- Collegamenti e connessioni possono essere realizzati con i prodotti accessori
Guaina sottotetto:
Utilizzo in conformità alla norma DIN EN 13859-1 come guaina sottotetto in abbinamento ad uno strato interno a tenuta d'aria (valore SD, interno ≥ 2 m), possibile utilizzo come costruzione del tetto senza verifica in conformità alla norma DIN 4108-3.
Utilizzabile per tetti classe 4 e 5 come guaina sottotetto e con materiale sigillante per tetti classe 3 in conformità alle normative tecniche ZVDH.
Soddisfa i requisiti delle schede tecniche dei prodotti come UDB e USB in conformità alle normative tecniche ZVDH.
Membrana a tenuta d'aria:
Utilizzabile secondo la norma DIN EN 13984 come membrana ermetica abbinata a materiale isolante permeabile alla diffusione del vapore acqueo, ad esempio un pannello isolante morbido in fibra di legno. L'ermeticità viene raggiunta dalla membrana monolitica TFEE come strato funzionale, la variante 2SK e gli accessori sopraindicati; la verifica può essere effettuata a norma DIN 4108-3 con una verifica matematica secondo l'allegato D. Questa può essere implementata, ad esempio, con il software "WUFI-Pro" dell'Istituto di Fisica edile di Fraunhofer IBP, i parametri del materiale sono contenuti nel database WUFI.
Conforme ai requisiti della scheda tecnica della ZVDH (Associazione centrale tedesca dei conciatetti) per la classe UDB/USB
Utilizzare in conformità alle normative tecniche e rispettare le istruzioni di montaggio o l'inserto della confezione!
Conforme ai requisiti della scheda tecnica della ZVDH (Associazione centrale tedesca dei conciatetti) per la classe UDB/USB
Telo da sottotetto conforme alla norma DIN EN 13859-1, membrana a tenuta d'aria conforme alla norma DIN EN 13984, in abbinamento a materiale isolante permeabile alla diffusione del vapore acqueo.
La membrana viene distesa in piano sulla struttura e i collegamenti come lucernari, camini e giunti o terminazioni della membrana vengono realizzati con gli accessori specificati. Questo assicura un collegamento permanente a prova di pioggia o a tenuta d'aria, a seconda delle esigenze. Rispettare le istruzioni di posa dei singoli prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.