Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
WÜTOP® PP Plus 150 telo da sottotetto

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

WÜTOP® PP Plus 150 telo da sottotetto

Telo da sottotetto versatile con uno strato funzionale costituito da una membrana monolitica in TPEE di alta qualità a tenuta d'aria.

  • Peso per m²: 150 g
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Superficie: 75 m²
  • Numero rotoli per pallet: 20 PZ
  • Materiale: PP - Polipropilene
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 80 °C
  • Spessore: 0,65 mm
  • Per copertura provvisoria: 6 Settimane
  • Condizioni per classe prodotti per l'edilizia: E - Normalmente infiammabile / conforme a DIN EN 13501-1
  • Spessore strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo: 0,1 m
  • Condizioni per strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore: conforme a EN 1931
  • Resistente alla penetrazione dell'acqua: W1
  • Resistenza alla lacerazione (longitudinale): 200 N
  • Resistenza alla lacerazione (trasversale): 220 N
  • Resistenza alla trazione trasversale su 50mm: 210 N
  • Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm: 270 N
  • Potere elastico: 50 %
  • Condizioni temperatura di flessibilità a freddo: conforme a EN 1109
  • Per precopertura per ardesia: 6 Settimane

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Membrana da sottotetto traspirante HPV TR2

Membrana da sottotetto traspirante HPV TR2

Teli da sottotetto WÜTOP<SUP>®</SUP> Thermo ND Plus

Teli da sottotetto WÜTOP® Thermo ND Plus

Schermo freno al vapore  WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 5 - 150

Schermo freno al vapore WÜTOP® DB 5 - 150

Telo da sottotetto WÜTOP<SUP>®</SUP> 95

Telo da sottotetto WÜTOP® 95

Sottostrato del tetto WÜTOP<SUP>®</SUP> 180

Sottostrato del tetto WÜTOP® 180

Sottostrato del tetto WÜTOP<SUP>®</SUP> 230

Sottostrato del tetto WÜTOP® 230

Isolante termoriflettente  WÜTOP® MULTITERMICO

Isolante termoriflettente WÜTOP® MULTITERMICO

Membrana traspirante WÜTOP<SUP>®</SUP> METAL SK

Membrana traspirante WÜTOP® METAL SK

Membrana WÜTOP<SUP>® </SUP>, facciata isolata per costruzioni di facciate a prova di vento e pioggia

Membrana WÜTOP® , facciata isolata per costruzioni di facciate a prova di vento e pioggia

Membrana traspirante ROOF TRASP SL 150

Membrana traspirante ROOF TRASP SL 150

Freno al vapore WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 20 risanamento 2SK

Freno al vapore WÜTOP® DB 20 risanamento 2SK

Schermo freno al vapore  WÜTOP<SUP>®</SUP> DB4 - 220

Schermo freno al vapore WÜTOP® DB4 - 220

Membrana sottotetto e di protezione WÜTOP<SUP>®</SUP> Trio UV 2SK

Membrana sottotetto e di protezione WÜTOP® Trio UV 2SK

Freno al vapore WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2

Freno al vapore WÜTOP® DB 2

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP> MAX

Nastro sigillante adesivo EURASOL® MAX

Angolo PPSU 90° PRINETO<SUP>®</SUP>

Angolo PPSU 90° PRINETO®

Ancorante HTA

Ancorante HTA

Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE

Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Bocchetta di ventilazione

Bocchetta di ventilazione

Portapilastro quadrato

Portapilastro quadrato

Pressa da officina W21

Pressa da officina W21

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Rete in fibra di vetro RETICS 155

Rete in fibra di vetro RETICS 155

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pz

Freno al vapore WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 3

Freno al vapore WÜTOP® DB 3

Pellicola per mascheratura Rotolo HDPE

Pellicola per mascheratura Rotolo HDPE

Nastro sigillante bituminoso Bitu Roll Plus

Nastro sigillante bituminoso Bitu Roll Plus

Silicone lamiera

Silicone lamiera

Barriera al vapore in PE

Barriera al vapore in PE

Kit battitraccia con caricatore

Kit battitraccia con caricatore

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Filo cotto bianco per legatura

Filo cotto bianco per legatura

Cesoia per cavi Per cavi elettrici in rame e alluminio

Cesoia per cavi Per cavi elettrici in rame e alluminio

Reggi ripiano, tipo G con ancorante

Reggi ripiano, tipo G con ancorante

Capicorda a crimpare, connettore a pressione con capicorda ad innesto lamellare maschio Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, connettore a pressione con capicorda ad innesto lamellare maschio Isolato in PVC

Adattatore in lamiera zincata maschio FILETTO MASCHIO

Adattatore in lamiera zincata maschio FILETTO MASCHIO

Cartello per cantiere

Cartello per cantiere

Capicorda misto femmina/maschio

Capicorda misto femmina/maschio

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Lastrina regolabile per mobili pensili

Lastrina regolabile per mobili pensili

Pantalone invernale 75 anni Würth

Pantalone invernale 75 anni Würth

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta

ASSY® 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta

Striscia di ventilazione con pettine

Striscia di ventilazione con pettine

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Trapano elettronico BM 10-E COMPACT

Trapano elettronico BM 10-E COMPACT

Portalistello per listelli di colmo Vario

Portalistello per listelli di colmo Vario

Spesso acquistato insieme a
Perno filettato Per PEG 312

Perno filettato Per PEG 312

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato

Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato

Rivettatrice pneumatica per rivetti filettati PEG 312

Rivettatrice pneumatica per rivetti filettati PEG 312

Ugello per rivetti per utensile per rivetti filettati pneumatico PEG 312

Ugello per rivetti per utensile per rivetti filettati pneumatico PEG 312

Nipplo a innesto con filetto maschio

Nipplo a innesto con filetto maschio

Work shirt TIMELESS

Work shirt TIMELESS

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Occhiali di protezione Muscida

Occhiali di protezione Muscida

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Detergente per freni

Detergente per freni

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 inox A2-70, ≥ M24 inox A2-50

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 inox A2-70, ≥ M24 inox A2-50

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Coperchi GPN 910

Coperchi GPN 910

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti

Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti

Disco da taglio Speed per acciaio

Disco da taglio Speed per acciaio

Guanti di protezione TIGERFLEX PLUS

Guanti di protezione TIGERFLEX PLUS

Rotoli carta

Rotoli carta

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Tappo a vite WP 700, per filettatura metrica

Tappo a vite WP 700, per filettatura metrica

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Elmetto di protezione SH 3000

Elmetto di protezione SH 3000

Adesivo superrapido Klebfix FLEX

Adesivo superrapido Klebfix FLEX

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura