Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per fissaggio WÜTOX CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata
Vite a filetto intero con testa piana svasata per il fissaggio di ferramenta per mobili o sistemi di giunzione per l'arredo su legno o pannelli a base di legno in ambienti interni asciutti o umidi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione della potenza tramite inserto TX
Trasmissione della potenza ottimale grazie all'impronta esalobata
Effetto di fessurazione (splitting) ridotto nella zone di bordo
Ridotta probabilità di fessurazione del legno grazie alla punta ad anello
Con testa piana svasata 90°
Per svasare con cura la testa su legno o per una perfetta combinazione con ferramenta per mobili
Fissaggio rapido
Filetto continuo fino alla punta
- Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro.
- Le viti WÜTOX sono ottimizzate per l'uso nel legno e nel legno ingegnerizzato. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.
CE in accordo a EN 14592
Per collegamenti acciaio-legno sollecitati da forze di trazione
Il filetto intero inizia immediatamente sotto la testa ed è ottimizzato per carichi di trazione , ad esempio per il fissaggio di ferramenta per legno o per collegamenti da materiali a ridotto spessore su legno. La lunghezza del filetto massimizzata consente di ottenere un'elevata capacità di carico assiale della vite.
Per applicazioni nelle classi di utilizzo 1 e 2 (da diam. > 4 mm)
- Protezione superficiale di alta qualità, zincata passivata bianca, priva di cromo esavalente (VI), con uno spessore dello strato fino a dia. 4 mm A2K 5 µm, da dia. 4,5 mm A3K 8 µm
- Per utilizzo in classe 1 (interni) e da > 4 mm in classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2004/A2:2014
- Utilizzo in classi di corrosività ambientale e classi di
corrosività del legno T2/C2 in conformità alla normativa EN 14592:2022.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.