Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite universale WÜTOX® CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta
Vite universale a filetto intero per il fissaggio rapido e permanente di giunzioni legno-legno o metallo-legno per la costruzione di mobili, l'arredamento di interni o costruzioni in legno in ambienti interni asciutti o umidi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione della forza grazie all'impronta TX
Buona trasmissione della forza grazie all'impronta esalobata
Effetto di fessurazione (splitting) ridotto nella zone di bordo
Ridotta probabilità di fessurazione del legno a causa delle nervature nella punta
Tasche raccoglitrucioli sottotesta
Per la svasatura accurata della testa nel legno/legno ingegnerizzato
Perforazione rapida
Filetto continuo fino alla punta
- Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro.
- Le viti WÜTOX sono ottimizzate per l'uso nel legno e nel legno ingegnerizzato.
In conformità con il Documento di Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0361
Attenersi ai requisiti del Documento di Valutazione Tecnica Europea ETA.
Per collegamenti acciaio-legno progettati per resistere a grandi forze di sfilamento
Il filetto intero che inizia immediatamente sotto la testa consente un collegamento con alta portata, progettato per resistere a grandi forze di sfilamento, ad esempio tra bulloneria e legno o compensato e legno. La lunghezza filetto maggiorata aumenta la forza necessaria per sfilare la vite.
Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da diam. > 4 mm)
- Protezione superficiale di alta qualità zincata passivata bianca, priva di cromo esavalente (VI), con uno spessore dello strato fino a diam. 4 mm A2K 5 µm, da diam. 4,5 mm A3K 8 µm
- Per la classe di servizio 1 (interni) e da un diam. > 4 mm per la classe di servizio 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Per viti da diam. 4,5 mm con spessore dello strato di zinco di 8 µm con passivazione Cr(III), il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa EN 14592:2017 (D).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.