Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Wallbox monofase per ricarica veicoli elettrici
Wallbox monofase per la ricarica di veicoli elettrici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Wallbox monofase adatte ad un utilizzo residenziale, presenti in vari modelli:
- 9501022623: Wallbox 7,4kW connessa, attivazione ricarica tramite App o tessera RFID, presa fissa, connessione Wi-Fi + ETH
- 9501022498: Wallbox 7,4kW , attivazione llibera della ricarica oppure tramite App , cavo integrato lunghezza 5m, connessione Wi-Fi
- 9501022624: Wallbox 7,4kW connessa, attivazione ricarica tramite App o tessera RFID, cavo integrato lunghezza 5m, connessione Wi-Fi + ETH
Caratteristiche principali (comuni per i tre modelli)
- Modo di ricarica: modo 3
- Prese di ricarica: tipo 2
- Tensione Nominale: 230 V
- Corrente Massima Totale: 32 A
- Potenza Massima: 7,4 kW
- Protezione Utenza: DC Leakage 6mA
- Installazione: Parete / Incasso / Pavimento
- Materiale: termoplastico POST-INDUSTRIAL
- Grado di protezione: IP55
- Resistenza agli urti: IK11
- Temperatura di esercizio: -25 °C +55 °C
Accessori disponibili
- Sensore di corrente monofase per per funzione di gestione dinamica della ricarica Art.9501024053
- Possibilità di aggiungere connettività 4G tramite modem dedicato Art. 9501022588
- Installazione a pavimento tramite support dedicato Art. 9501010108: supporto bifacciale; Art. 9501010109 supporto monofacciale
- Tettuccio di protezione Art. 9501010112
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.