Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Wallbox trifase per ricarica veicoli elettrici

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Wallbox trifase per ricarica veicoli elettrici

Wallbox trifase per ricarica veicoli elettrici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Wallbox trifase adatte ad un utilizzo industriale e commerciale, presenti in vari modelli:


  • 9501022533 Wallbox 22kW connessa, attivazione ricarica tramite App o tessera RFID, cavo integrato lunghezza 5m, connessione Wi-Fi + ETH

  • 9501022534: Wallbox 22kW connessa, attivazione ricarica tramite App o tessera RFID, presa fissa, connessione Wi-Fi + ETH


Caratteristiche principali (comuni per i tre modelli)


  • Modo di ricarica: modo 3

  • Prese di ricarica: tipo 2

  • Tensione Nominale: 400 V

  • Corrente Massima Totale: 32 A

  • Potenza Massima: 22 kW

  • Protezione Utenza: DC Leakage 6mA

  • Installazione: Parete / Incasso / Pavimento

  • Materiale: termoplastico POST-INDUSTRIAL

  • Grado di protezione: IP55

  • Resistenza agli urti: IK11

  • Temperatura di esercizio: -25 °C +55 °C


Accessori disponibili


  • Sensore di corrente trifase per per funzione di gestione dinamica della ricarica Art. 9501024054

  • Possibilità di aggiungere connettività 4G tramite modem dedicato Art.9501022588

  • Installazione a pavimento tramite support dedicato Art. 9501010108: supporto bifacciale; Art. 9501010109: supporto monofacciale

  • Tettuccio di protezione Art. 9501010112