Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Wallbox RFID con cavo T2
- Potenza d’uscita: 22 kW
- Corrente di carica: 32 A
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione utente: DC Leak 6 mA
Grado IK (resistenza meccanica): IK10
Montaggio: A parete
Interfacca utente: LED
Modo di ricarica: Modo 3
Tipo di presa: Tipo 2
Tipo di connessione:
- Articolo 9501009281: Stand alone
- Articolo 9501010732: connessione ETH o tramite Tessera RFID (in dotazione 1 tessera MASTER e 2 tessere SLAVE). Associazione di nuove tessere Slave (fino a 30) tramite tessera Master
- Articolo 9501010733: connessione 4G o tramite Tessera RFID (in dotazione 1 tessera MASTER e 2 tessere SLAVE). Associazione di nuove tessere Slave (fino a 30) tramite tessera Master
Normative di riferimento:
- EN IEC 61851-1:2019;
- IEC 61851-21-2: 2018;
- EN IEC 61439-7: 2020;
- ETSI EN 301 908-1 V13.1.1: 2019;
- ETSI EN 300 330 V2.1.1: 2017;
- EN 62311: 2008;
- Draft ETSI EN 301 489-3 V2.1.2: 2021;
- EN 50581: 2012
Modalità di utilizzo:
- Articolo 95010092811: potenza in uscita configurabile da file su schedina SD all’interno della Wallbox. Abilitazione e disabilitazione della ricarica tramite tessera RFID Slave
- Articoli 9501010732 e 9501010733: connessione alla rete per gestione tramite piattaforma web
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.