Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Wallbox 7,4 kw con power management e cavo TIPO2
Wallbox per ricarica dei veicoli elettrici da 7,4 Kw con Power Management e dotata di cavo tipo2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Protezione utente: DC Leak 6 mA
- Grado IK (resistenza meccanica): IK10
- Montaggio: A parete
- Interfacca utente: LED / App (BluethootInterfacca utente: LED
- Modo di ricarica: Modo 3
- Tipo di presa: Tipo 2
Normative di riferimento:
- EN IEC 61851-1:2019
- IEC 61851-21-2:2018
- EN IEC 61439-7:2020
- ETSI EN 300 328:2016
- ETSI EN 301 489-17:2017
- EN 50581:2012
Modalità di utilizzo:
Possibilità di utilizzare la wallbox in duediverse configurazioni:
- ECO: consente di impostare una soglia di potenza massima erogabile e un singolo range orario di funzionamento
- DLM: consente di variare automaticamente la potenza erogata in base ai consumi dell’abitazione. Per utilizzare la funzione DLM si necessita dell’accessorio Art. 9501010113 contatore monofase
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.